SCHNEIDER ELECTRIC - Unterer und oberer Rahmen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse B 800 x T 1000 mm, inklusive Dach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNC810
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486108505
Sonepar Artikelnummer
121172135
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNC810
Hersteller Typ
NSYSFNC810
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNC810
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
800 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
1000 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
27.500 kg


