SCHNEIDER ELECTRIC - Unterer und oberer Rahmen, PrismaSeT HD, für elektrische Gehäuse B 700 x T 500 mm, inklusive Dach, RAL9003

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNC75ED
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486104224
Sonepar Artikelnummer
121172134
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNC75ED
Hersteller Typ
NSYSFNC75ED
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNC75ED
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Belastbarkeit:
1500 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9003
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
16.020 kg


