SCHNEIDER ELECTRIC - Unterlegscheibe, Harmony XB4, Metall schwarz, 22mm, zum Schutz gegen Flüssigkeiten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB4BZ0077
Farbe - schwarz
Transparent - Nein
Form - rund
Ausführung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110958416
Sonepar Artikelnummer
121175332
Hersteller Artikelnummer
ZB4BZ0077
Hersteller Typ
ZB4BZ0077
Hersteller Artikel Nr.:
ZB4BZ0077
Farbe:
schwarz
Transparent:
Nein
Form:
rund
Ausführung:
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73182200
Gewicht:
0.002 kg
Die Baureihe Harmony XB4/ZB4 aus Metall bietet eine Vielzahl an 22mm und 30mm Befehls- und Meldegeräten wie Drucktaster, Leuchtmelder und Wahlschalter bis hin zum Not-Aus-Schalter. Durch den modularen Aufbau der Geräte ist es möglich, alle Bestandteile als Einzelelemente, in Baugruppen oder als Komplettgeräte zu beziehen. Aufgrund der Qualität, der Flexibilität und der extremen Robustheit (Schutzklassen bis IP69K) eignen sich die Geräte ideal für die meisten Anwendungen in der Industrie und in Gebäuden. Diese Unterlegscheibe ist kompatibel mit 22mm Geräten und dient zum Schutz gegen Flüssigkeiten. Neben hoher Vibrationsbeständigkeit und sehr langer Lebensdauer bestechen die Geräte der Baureihe XB4/ZB4 zusätzlich durch eine extrem hohe mögliche Umgebungstemperatur. Aufgrund der Vielzahl von vorhandenen Produktstandards und Zertifizierungen geeignet für den internationalen Einsatz. Dank des Green Premium Umweltzeichens können Sie detaillierte Informationen zu Materialinhalten, Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft erhalten, die Ihre Nachhaltigkeitsziele unterstützen.


