SCHNEIDER ELECTRIC - Unterputzrahmen 3 Modulplätze, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1881370
Anzahl der Einheiten - 3
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529034957
Sonepar Artikelnummer
120378495
Hersteller Artikelnummer
1881370
Hersteller Typ
1881370
Hersteller Artikel Nr.:
1881370
Anzahl der Einheiten:
3
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
weiß
Montageart:
Unterputz
Breite:
141 mm
Höhe:
335 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.106 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


