SCHNEIDER ELECTRIC - Unterputzrahmen 4 Modulplätze, silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1881420
Anzahl der Einheiten - 4
Diebstahlsicherung integrierbar - Nein
Werkstoff - Stahl
Farbe - Silber
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4026529034964
Sonepar Artikelnummer
120378496
Hersteller Artikelnummer
1881420
Hersteller Typ
1881420
Hersteller Artikel Nr.:
1881420
Anzahl der Einheiten:
4
Diebstahlsicherung integrierbar:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Unterputz
Breite:
141 mm
Höhe:
431 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
1.320 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


