SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsausl. gem. IMRS GV-AX, 110-115VAC, 50Hz/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GVAX115
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 115 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110346077
Sonepar Artikelnummer
121168225
Hersteller Artikelnummer
GVAX115
Hersteller Typ
GVAX115
Hersteller Artikel Nr.:
GVAX115
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 115 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.120 kg


