SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsausl. gem. IMRS GV-AX, 415-440VAC, 50Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GVAX415
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 415 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110346336
Sonepar Artikelnummer
121168229
Hersteller Artikelnummer
GVAX415
Hersteller Typ
GVAX415
Hersteller Artikel Nr.:
GVAX415
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
415 .. 440 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Nein
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85363090
Gewicht:
0.130 kg


