Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser iMN, 115V AC 400Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A26959

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480087981

Sonepar Artikelnummer

120332338

Hersteller Artikelnummer

A9A26959

Hersteller Typ

A9A26959

Hersteller Artikel Nr.:

A9A26959

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

115 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.078 kg

Unterspannungsauslöser Acti 9 iMN. Betriebsspannung (Ue) 115V AC. Bewirkt die Auslösung des zugehörigen Schutzschalters bei Absinken der Spannung. Verhindert das Schließen des Schutzschalters, solange die Versorgungsspannung nicht wieder anliegt.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie