Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser iMNx für Not-Aus-Kreise, 220-240V AC 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9A26969

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480088025

Sonepar Artikelnummer

121165314

Hersteller Artikelnummer

A9A26969

Hersteller Typ

A9A26969

Hersteller Artikel Nr.:

A9A26969

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

240 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

63 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.088 kg

Unterspannungsauslöser Acti 9 iMNs für Not-Aus-Kreise. Betriebsspannung (Ue) 220-240V AC. Bewirkt die Auslösung des zugehörigen Schutzschalters bei Absinken der Spannung. Verhindert das Schließen des Schutzschalters, solange die Versorgungsspannung nicht wieder anliegt. Ausfallsicherer Not-Aus.