SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser. MN 110-130V50/60Hz für ComPact NSX

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV429406
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480018954
Sonepar Artikelnummer
120638017
Hersteller Artikelnummer
LV429406
Hersteller Typ
LV429406
Hersteller Artikel Nr.:
LV429406
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.130 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


