Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser MN, 115V AC, 400Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser MN, 115V AC, 400Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N26959

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480382987

Sonepar Artikelnummer

120332797

Hersteller Artikelnummer

A9N26959

Hersteller Typ

A9N26959

Hersteller Artikel Nr.:

A9N26959

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

115 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.084 kg

Unterspannungsauslöser Acti 9 MN. Betriebsspannung (Ue) 115V AC. Verursacht die Auslösung des Gerätes, mit dem es kombiniert wurde, wenn die Eingangsspannung abnimmt. Verhindert ein Schließen des Gerätes, bis die Eingangsspannung wiederhergestellt wurde. Not-Aus durch Öffnertaster. Der Unterspannungsauslöser MN erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1 und EN 60947-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie