Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser MN für ComPact NS 630b-3200, 380-480V AC/DC, 50-60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser MN für ComPact NS 630b-3200, 380-480V AC/DC, 50-60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33673

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430336730

Sonepar Artikelnummer

120249248

Hersteller Artikelnummer

33673

Hersteller Typ

33673

Hersteller Artikel Nr.:

33673

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

380 .. 480 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

380 .. 480 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Verzögert:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lastschalter:

Ja

Geeignet für Motorschutzschalter:

Ja

Geeignet für Überlastrelais:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.152 kg

Dies ist ein MN-Unterspannungsauslöser für ComPact NS 630b - NS 3200 Geräte. Seine Nennspannung beträgt 380-480V DC oder 380-480V AC 50/60Hz. Es handelt sich um ein Hilfsmittel, das für Not-Aus- oder Fernöffnungsanwendungen verwendet wird. Dieses Hilfsmittel schaltet den Leistungsschalter aus, wenn die Steuerspannung auf einen Wert unter 35 % ihrer Nennspannung Un abfällt. Es entspricht der Norm IEC 60947-2. Die Geräte ComPact NS 630b - NS 3200 können mit 1 MX- oder 1 MN-Hilfsgerät ausgestattet werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie