Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser MNx 230V AC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöser MNx 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - A9N26969

  • Gerätemontage - Leitungsschutzschalter

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480383021

Sonepar Artikelnummer

120332799

Hersteller Artikelnummer

A9N26969

Hersteller Typ

A9N26969

Hersteller Artikel Nr.:

A9N26969

Gerätemontage:

Leitungsschutzschalter

Breite in Teilungseinheiten:

1

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Funktion:

Unterspannungsauslöser

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Autotest für Fehlerstromfunktion:

Nein

Geeignet für max. Polzahl der Hauptkontakteinheit (gesamt):

4

Geeignet für max. Stromstärke der Hauptkontakteinheit:

125 A

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.073 kg

Unterspannungsauslöser Acti 9 MNx. Betriebsspannung (Ue) 230V AC. Auslösung zugehöriger Geräte durch Öffnung des Steuerkreises. Spannungseinbrüche der Versorgung führen nicht zur Auslösung zugehöriger Geräte. Eine Steuerung durch Drucktaster mit Verriegelung ermöglicht die Anordnung des geschützten Kreises in Sicherheitsanwendungen. Ausfallsichere Not-Aus-Funktion. Der Unterspannungsauslöser MNx erfüllt folgende Normen- IEC/EN 60947-1 und EN 60947-2.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie