SCHNEIDER ELECTRIC - Unterspannungsauslöserer MN 380-415VAC 50Hz für ComPact NSXm/PowerPact B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426806
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606485412832
Sonepar Artikelnummer
120579918
Hersteller Artikelnummer
LV426806
Hersteller Typ
LV426806
Hersteller Artikel Nr.:
LV426806
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.062 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


