SCHNEIDER ELECTRIC - Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN 380/480V AC MTZ Ersatzspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833673SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 380 .. 480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480932618
Sonepar Artikelnummer
121169770
Hersteller Artikelnummer
LV833673SP
Hersteller Typ
LV833673SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833673SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.203 kg


