SCHNEIDER ELECTRIC - Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN diag 100/130V AC/DC MTZ Ersatzspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV836670SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 100 .. 130 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186744
Sonepar Artikelnummer
121169805
Hersteller Artikelnummer
LV836670SP
Hersteller Typ
LV836670SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV836670SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
100 .. 130 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
100 .. 130 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
100 .. 130 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.225 kg


