SCHNEIDER ELECTRIC - Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN diag 200/250V AC/DC MTZ Ersatzspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV836671SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 200 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 200 .. 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186751
Sonepar Artikelnummer
121169806
Hersteller Artikelnummer
LV836671SP
Hersteller Typ
LV836671SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV836671SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
200 .. 250 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
200 .. 250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
200 .. 250 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Ja
Geeignet für Überlastrelais:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.234 kg


