SCHNEIDER ELECTRIC - Unverzögerter Unterspannungsauslöser MN diag 380/480V AC MTZ Ersatzspule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV836673SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 380 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186768
Sonepar Artikelnummer
121169807
Hersteller Artikelnummer
LV836673SP
Hersteller Typ
LV836673SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV836673SP
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 480 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 480 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Verzögert:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Ja
Geeignet für Lastschalter:
Ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
Nein
Geeignet für Überlastrelais:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.150 kg


