Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - UP-Netzteil Doseneinbau 24VDC/0,5A SIGMA

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - UP-Netzteil Doseneinbau 24VDC/0,5A SIGMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 740110

  • Bussystem KNX - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984174250

Sonepar Artikelnummer

121164834

Hersteller Artikelnummer

740110

Hersteller Typ

740110

Hersteller Artikel Nr.:

740110

Bussystem KNX:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

500 mA

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Busspannung pufferbar:

Nein

Sekundärspannung:

24 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.049 kg

UP-Netzteil Doseneinbau 24VDC/0,5A SIGMA. zur Spannungsversorgung der SIGMA Patientenrufanlege.