SCHNEIDER ELECTRIC - USB-Kabel Typ A auf Mini-B für Modicon M340 und M580 als Programmierkabel, 4,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BMXXCAUSBH045
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 4.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863920215
Sonepar Artikelnummer
120298003
Hersteller Artikelnummer
BMXXCAUSBH045
Hersteller Typ
BMXXCAUSBH045
Hersteller Artikel Nr.:
BMXXCAUSBH045
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
4.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.115 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


