SCHNEIDER ELECTRIC - USV-Netzteil 24VDC ohne Batterie für DIN-Schiene 6 PLE SIGMA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ELG740230
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - REG
Anzahl der versorgbaren Linien - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013984196825
Sonepar Artikelnummer
121167930
Hersteller Artikelnummer
ELG740230
Hersteller Typ
ELG740230
Hersteller Artikel Nr.:
ELG740230
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Anzahl der versorgbaren Linien:
0
Max. Ausgangsstrom:
600 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
6
Mit LED-Anzeige:
Ja
Busspannung pufferbar:
Ja
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.282 kg


