SCHNEIDER ELECTRIC - Ventilatoren f. Kühl- und Wärmeaustausch

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP0047
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 230 V
Spannungsart - AC
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480709968
Sonepar Artikelnummer
121256576
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP0047
Hersteller Typ
NSYCUSP0047
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP0047
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
230 V
Spannungsart:
AC
Schutzart (IP):
sonstige
Farbe:
schwarz
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Ausgeführt als Einschublüfter:
Nein
Umlüfter:
Ja
Dachlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
400 W
EMV-Ausführung:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
RAL-Nummer:
9005
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
1.300 kg


