Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VERBINDUNGSBLOCK 400A CU 3LNPE IP42

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VERBINDUNGSBLOCK 400A CU 3LNPE IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITSC400ES42JKE

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486994702

Sonepar Artikelnummer

121254434

Hersteller Artikelnummer

ITSC400ES42JKE

Hersteller Typ

ITSC400ES42JKE

Hersteller Artikel Nr.:

ITSC400ES42JKE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

2.900 kg

Dieses Produkt ist ein Verbindungspaket für das I-Line Track Angebot. Der Nennbetriebsstrom beträgt 250 A. Es handelt sich um ein Ersatzteil mit weißer Oberflächenbehandlung RAL9003. Es bietet IP42-Schutz.