Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungsbrücke 3P Sternpunktsbildung LC1D40A-65A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungsbrücke 3P Sternpunktsbildung LC1D40A-65A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LAD9SD3S

  • Geeignet für Anzahl der Pole - 3

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85369095

  • Gewicht - 0.014 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119228916

Sonepar Artikelnummer

120638868

Hersteller Artikelnummer

LAD9SD3S

Hersteller Typ

LAD9SD3S

Hersteller Artikel Nr.:

LAD9SD3S

Geeignet für Anzahl der Pole:

3

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.014 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie