Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungskabel LU9R, für TeSys U, L=0,3m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungskabel LU9R, für TeSys U, L=0,3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU9RDD03

  • Kabeltyp - sonstige

  • Kategorie - 5E

  • Länge - 0.3 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119406994

Sonepar Artikelnummer

120567313

Hersteller Artikelnummer

LU9RDD03

Hersteller Typ

LU9RDD03

Hersteller Artikel Nr.:

LU9RDD03

Kabeltyp:

sonstige

Kategorie:

5E

Länge:

0.3 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

sonstige

Steckverbindertyp Anschluss 2:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Knickschutztülle:

angespritzt

Rasthebelschutz:

Ja

Farbe der Knickschutztülle:

schwarz

Ausführung flammwidrig:

Nein

Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:

Ja

Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:

Ja

Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:

Nein

Kabelkonstruktion:

4x2

Pinbelegung:

1:1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.042 kg

Motorabgänge TeSys U ist der erste intelligente Motorabgang der Steuern, Schalten und Schützen in einem Gerät vereinigt. Kompakt, einfach und modular passt er sich allen Anwendungen an.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie