SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungskabel, Motorabgang TeSys U an Verteilermodul, 2 RJ45, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LU9R10
Kabeltyp - sonstige
Kategorie - 5E
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110467499
Sonepar Artikelnummer
120246143
Hersteller Artikelnummer
LU9R10
Hersteller Typ
LU9R10
Hersteller Artikel Nr.:
LU9R10
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
5E
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
blau
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
Ja
Farbe der Knickschutztülle:
blau
Ausführung flammwidrig:
Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
Ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3:
Ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Kabelkonstruktion:
4x2
Pinbelegung:
1:1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.043 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


