SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungskabel zu E/As, Modicon M173, Optimized, Microfit Stecker für TM173OF, 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TM173ACB1M
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 85444290
Gewicht - 0.126 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487432081
Sonepar Artikelnummer
121414495
Hersteller Artikelnummer
TM173ACB1M
Hersteller Typ
TM173ACB1M
Hersteller Artikel Nr.:
TM173ACB1M
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.126 kg
Die SPS Steuerung Modicon M173 in Optimized Ausführung ist Teil der Modicon M171/M172/M173-Reihe, einem Regelungsangebot für HLK/Pumpenanwendungen. Das Verbindungskabel dient zum Anschluss der E/A-Erweiterungsmodule, die auf der Montageplatte montiert sind. Es ist mit Microfit Stecker für die Steuerungen TM173OF ausgerüstet. Das Verbindungskabel hat eine Länge von 1m.