SCHNEIDER ELECTRIC - Verbindungsrahmen, Länge 110mm für 18cm-Frontseiten des PLS-Gehäuses IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYUM27180
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 21 mm
Höhe - 106 mm
Tiefe - 136 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480190056
Sonepar Artikelnummer
121172521
Hersteller Artikelnummer
NSYUM27180
Hersteller Typ
NSYUM27180
Hersteller Artikel Nr.:
NSYUM27180
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
21 mm
Höhe:
106 mm
Tiefe:
136 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.136 kg


