Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VERBINDUNGSRAHMEN MIT TEILOEFFNUNG 270mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VERBINDUNGSRAHMEN MIT TEILOEFFNUNG 270mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYUCC270

  • Ausführung - Verbindungsstück, Seite

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 240 mm

  • Tiefe - 121 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480190032

Sonepar Artikelnummer

121172519

Hersteller Artikelnummer

NSYUCC270

Hersteller Typ

NSYUCC270

Hersteller Artikel Nr.:

NSYUCC270

Ausführung:

Verbindungsstück, Seite

Breite:

200 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

121 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.176 kg

PanelSeT PLS Kupplungsrahmen mit Teilöffnung. H 240 x B 200 Öffnung x T 121 mm. Seitliche Kopplung von 2 modularen Boxen. 1 Rahmen. Satz mit 10 Stück. SCHUTZART IP44.