Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - VERBINDUNGSRAHMEN MIT TEILOEFFNUNG 360mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - VERBINDUNGSRAHMEN MIT TEILOEFFNUNG 360mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYUCC360

  • Ausführung - Verbindungsstück, Seite

  • Breite - 290 mm

  • Höhe - 240 mm

  • Tiefe - 121 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480190049

Sonepar Artikelnummer

121172520

Hersteller Artikelnummer

NSYUCC360

Hersteller Typ

NSYUCC360

Hersteller Artikel Nr.:

NSYUCC360

Ausführung:

Verbindungsstück, Seite

Breite:

290 mm

Höhe:

240 mm

Tiefe:

121 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.218 kg

Satz mit 10 teilweise zu öffnenden Kupplungsrahmen für PanelSeT PLS Isolier- und Modulgehäuse. Die Öffnungsweite beträgt 290 mm. Die Höhe beträgt 240mm. Die Tiefe beträgt 121mm. Feststehende seitliche Verbindung von 2 Modulboxen. Das Kit enthält 1 Rahmen. Geeignet für Mehrzweckanwendungen. Die Schutzart ist IP44. Dieses Produkt ist als umweltfreundlich eingestuft, da es nur wenige gefährliche Stoffe enthält.