SCHNEIDER ELECTRIC - Verbingunsschiene zur Paralellschaltung von 2 TeSys Deca Advanced D115-150A Leistungsschütze, 2x 3 polige Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD9115471
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487159469
Sonepar Artikelnummer
121375653
Hersteller Artikelnummer
LAD9115471
Hersteller Typ
LAD9115471
Hersteller Artikel Nr.:
LAD9115471
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.604 kg
Parallelbrücken für TeSys Deca Advanced Schütze 4-polig DT200A. Der Nennstrom beträgt bis zu 200A. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und können ohne Leistungsminderung in Höhen bis zu 3000 m eingesetzt werden.


