SCHNEIDER ELECTRIC - Verbingunsschiene zur Paralellschaltung von 2 TeSys Deca Advanced DT200A Leistungsschütze, 2x 4 polige Brücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD9150371
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487159476
Sonepar Artikelnummer
121375659
Hersteller Artikelnummer
LAD9150371
Hersteller Typ
LAD9150371
Hersteller Artikel Nr.:
LAD9150371
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
0.956 kg
Parallelbrücken für TeSys Deca Advanced Schütze 3-polig 115A bis 150A. Diese Stromschienen sind zum Aufstecken auf die Schützanschlüsse für den Aufbau einer Umschaltanwendung vorgesehen. Der Nennstrom beträgt bis zu 150A. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und können ohne Leistungsminderung in Höhen bis zu 3000 m eingesetzt werden.


