SCHNEIDER ELECTRIC - Verdampferlüfter für Wandanbau-Kühlgerät, Climasys CU, Seite 350 - 600W, Dachanbau 600W, 230V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCUSP002DG
Anzahl der Lüfter - 1
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Volumenstrom, freiblasend - 180 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378434
Sonepar Artikelnummer
121171263
Hersteller Artikelnummer
NSYCUSP002DG
Hersteller Typ
NSYCUSP002DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCUSP002DG
Anzahl der Lüfter:
1
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Volumenstrom, freiblasend:
180 m³/h
Farbe:
schwarz
Breite:
120 mm
Höhe:
50 mm
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Umlüfter:
Ja
Mit Filter:
Nein
Mit Schutzabdeckung:
Nein
Bemessungsleistung:
7 W
EMV-Ausführung:
Nein
Geräuschemission:
55 dB(A)
Montageart:
Schraubbefestigung
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau:
Nein
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
0.528 kg


