SCHNEIDER ELECTRIC - Verglaste Tür, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 1200mm B 600mm, RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND126T
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 569 mm
Höhe - 1166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378243
Sonepar Artikelnummer
121172141
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND126T
Hersteller Typ
NSYSFND126T
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND126T
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
569 mm
Höhe:
1166 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
12.000 kg


