SCHNEIDER ELECTRIC - Verglaste Tür, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 1200mm B 800mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND128T
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 769 mm
Höhe - 1166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378250
Sonepar Artikelnummer
121172143
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND128T
Hersteller Typ
NSYSFND128T
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND128T
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
769 mm
Höhe:
1166 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
15.500 kg


