SCHNEIDER ELECTRIC - Verglaste Türen, PanelSeT SFN, Spacial SM, für elektrische Gehäuse H 2200mm B 1200mm, 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFND22122DT
Ausführung - Fachtür
Ausführung als Sichttür - Ja
Breite - 1169 mm
Höhe - 2166 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486378410
Sonepar Artikelnummer
121172186
Hersteller Artikelnummer
NSYSFND22122DT
Hersteller Typ
NSYSFND22122DT
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFND22122DT
Ausführung:
Fachtür
Ausführung als Sichttür:
Ja
Breite:
1169 mm
Höhe:
2166 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
26 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
42.000 kg


