Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verl.kabel DSL OMC SH3 2.5mm², 5 m, M23

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verl.kabel DSL OMC SH3 2.5mm², 5 m, M23

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3EF144R050

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606489926199

Sonepar Artikelnummer

121257406

Hersteller Artikelnummer

VW3EF144R050

Hersteller Typ

VW3EF144R050

Hersteller Artikel Nr.:

VW3EF144R050

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

1.600 kg

Hybridkabel für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Es wird als Verlängerung des Hybrid-Anschlusskabels VW3ED144Rxxx zwischen SH3-Servomotor und Servoantrieb LXM62 mit OMC (One-Motor-Cable) verwendet. An beiden Kabelenden sind M23-Steckverbinder für einen schnellen Anschluss vorhanden. Der Leitungsquerschnitt beträgt 4x 2,5 mm², 2x 1,0 mm² und 2x AWG24. Die Kabellänge beträgt 5 m.