Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verlängerter Front-Drehgriff für ComPact NS 630b-1600, schwarzer Griff

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verlängerter Front-Drehgriff für ComPact NS 630b-1600, schwarzer Griff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33878

  • Mit Achsverlängerung - Ja

  • Mit Türverriegelung - Ja

  • Abschließbar - Ja

  • Mit Griff rot/gelb - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430338789

Sonepar Artikelnummer

120249376

Hersteller Artikelnummer

33878

Hersteller Typ

33878

Hersteller Artikel Nr.:

33878

Mit Achsverlängerung:

Ja

Mit Türverriegelung:

Ja

Abschließbar:

Ja

Mit Griff rot/gelb:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.531 kg

Es ist ein verlängerter schwarzer Drehgriff für ComPact NS630b-1600 Geräte. Es ist für die Isolierung geeignet und wird für Standardanwendungen eingesetzt. Dieser Drehgriff ist ein Zubehör für die Frontbedienung. Diese verlängerte Version ermöglicht es, Geräte, die auf der Rückseite von Schalttafeln installiert sind, von der Vorderseite der Schalttafel aus zu bedienen. Die Schutzarten sind IP55 und IK08. Es kann in der AUS-Stellung mit einem bis drei Vorhängeschlössern, Bügeldurchmesser 5 bis 8 mm (nicht mitgeliefert), verriegelt werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie