Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung, für Drucktaster, Typ K, Ø 30

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung, für Drucktaster, Typ K, Ø 30

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K60

  • Farbe - sonstige

  • Transparent - Nein

  • Form - rund

  • Ausführung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901345930

Sonepar Artikelnummer

121164919

Hersteller Artikelnummer

9001K60

Hersteller Typ

9001K60

Hersteller Artikel Nr.:

9001K60

Farbe:

sonstige

Transparent:

Nein

Form:

rund

Ausführung:

sonstige

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.041 kg

Verriegelung, für Drucktaster, Typ K, Durchmesser 30.