Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung in Position AUS -1 zufällig ermittelte Nr. Profalux-Schloss

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung in Position AUS -1 zufällig ermittelte Nr. Profalux-Schloss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33173

  • Ausführung des Handgriffes - Schlüssel

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430331735

Sonepar Artikelnummer

121164648

Hersteller Artikelnummer

33173

Hersteller Typ

33173

Hersteller Artikel Nr.:

33173

Ausführung des Handgriffes:

Schlüssel

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

83014090

Gewicht:

0.091 kg

Verriegelung in Position AUS -1 zufällig ermittelte Nr. Profalux-Schloss.