SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Kabel für 2x MasterPact MTZ1 in Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833201SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186386
Sonepar Artikelnummer
121169737
Hersteller Artikelnummer
LV833201SP
Hersteller Typ
LV833201SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833201SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.615 kg
MasterPact Verriegelung 2 oder mehr Geräte Einschubtechnik. Verriegelung mit Hilfe Kabel (Bowdenzug) für 2 MTZ1. Für diese Funktion sind erforderlich. Eine Adapterbefestigung auf der rechten Seite jedes Leistungsschalters oder Lasttrennschalters. Ein Satz Kabel ohne rutschfeste Anordnung. Ein mechanischer Schaltspielzähler CDM (vorgeschrieben). Der maximale Abstand zwischen den Befestigungsebenen (senkrecht oder waagerecht) beträgt 2000 mm.


