SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Kabel für 2x MasterPact MTZ1 in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833200SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186379
Sonepar Artikelnummer
121169736
Hersteller Artikelnummer
LV833200SP
Hersteller Typ
LV833200SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833200SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.728 kg
MasterPact Verriegelung 2 oder mehr Geräte Festeinbau. Verriegelung mit Hilfe Kabel (Bowdenzug) für 2 MTZ1. Für diese Funktion sind erforderlich. Eine Adapterbefestigung auf der rechten Seite jedes Leistungsschalters oder Lasttrennschalters. Ein Satz Kabel ohne rutschfeste Anordnung. Ein mechanischer Schaltspielzähler CDM (vorgeschrieben). Der maximale Abstand zwischen den Befestigungsebenen (senkrecht oder waagerecht) beträgt 2000 mm.


