Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Kabel für 2x MasterPact NT in Einschub

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Kabel für 2x MasterPact NT in Einschub

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33201

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430332015

Sonepar Artikelnummer

120249039

Hersteller Artikelnummer

33201

Hersteller Typ

33201

Hersteller Artikel Nr.:

33201

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.802 kg

MasterPact Verriegelung 2 oder mehr Geräte Einschubtechnik. Verriegelung mit Hilfe Kabel (Bowdenzug) für 2 NT. Für diese Funktion sind erforderlich. Eine Adapterbefestigung auf der rechten Seite jedes Leistungsschalters oder Lasttrennschalters. Ein Satz Kabel ohne rutschfeste Anordnung. Ein mechanischer Schaltspielzähler CDM (vorgeschrieben). Der maximale Abstand zwischen den Befestigungsebenen (senkrecht oder waagerecht) beträgt 2000 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie