Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Kabel für 2x MasterPact NT in Festeinbau

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Kabel für 2x MasterPact NT in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33200

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430332008

Sonepar Artikelnummer

120249038

Hersteller Artikelnummer

33200

Hersteller Typ

33200

Hersteller Artikel Nr.:

33200

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.749 kg

MasterPact Verriegelung 2 oder mehr Geräte Festeinbau. Verriegelung mit Hilfe Kabel (Bowdenzug) für 2 NT. Für diese Funktion sind erforderlich. Eine Adapterbefestigung auf der rechten Seite jedes Leistungsschalters oder Lasttrennschalters. Ein Satz Kabel ohne rutschfeste Anordnung. Ein mechanischer Schaltspielzähler CDM (vorgeschrieben). Der maximale Abstand zwischen den Befestigungsebenen (senkrecht oder waagerecht) beträgt 2000 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie