SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelung über Stangen für 2x MasterPact MTZ1 in Festeinbau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV833203SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481186409
Sonepar Artikelnummer
121169738
Hersteller Artikelnummer
LV833203SP
Hersteller Typ
LV833203SP
Hersteller Artikel Nr.:
LV833203SP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.579 kg
MasterPact Verriegelung 2 oder mehr Geräte Festeinbau. Verriegelung mit Hilfe Verbindungsstangen für 2 MTZ1. Für diese Funktion sind erforderlich. Eine Adapterbefestigung auf der rechten Seite jedes Leistungsschalters. Ein Satz Verbindungsstangen in rutschfester Anordnung. Ein mechanischer Schaltspielzähler CDM (vorgeschrieben). Die Adapterbefestigungen, Verbindungsstangen, Leistungsschalter und Lasttrennschalter werden separat geliefert und sind sofort montagebereit. Der maximale senkrechte Abstand zwischen den Befestigungsplatten beträgt 900 mm.


