Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelungselement für NG125

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verriegelungselement für NG125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19090

  • Plombierbar - Ja

  • Sperren gegen Ausschalten - Ja

  • Sperren gegen Einschalten - Nein

  • Herkunftsland - FR

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430190905

Sonepar Artikelnummer

120247734

Hersteller Artikelnummer

19090

Hersteller Typ

19090

Hersteller Artikel Nr.:

19090

Plombierbar:

Ja

Sperren gegen Ausschalten:

Ja

Sperren gegen Einschalten:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.046 kg

Verriegelungselement für NG125. In EIN- oder AUS-Stellung der NG125 1-poligen und 2-poligen Leitungsschutzschalter. In EIN-Stellung der NG125 3-poligen und 4-poligen Leitungsschutzschalter. Damit wird der Leitungsschutzschalter in der geöffneten oder geschlossenen Position gesperrt. Dank der Freiauslösung löst der Leitungsschutzschalter jedoch auch in verriegelter EIN-Stellung aus. Einrichtung für ein Vorhängeschloss vorhanden. Durchmesser des Verriegelungselements- max. 8 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie