SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Gehäusetürlüfter für Frequenzumrichter IP21 und IP54

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VX5VPM003
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480915642
Sonepar Artikelnummer
121376011
Hersteller Artikelnummer
VX5VPM003
Hersteller Typ
VX5VPM003
Hersteller Artikel Nr.:
VX5VPM003
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84145925
Gewicht:
1.226 kg
Dieses Produkt ist ein Verschleißteil für die Antriebe Altivar Process 600 und Altivar Process 900. Dieser Lüfter für einen Frequenzumrichter ist ein Kühlungszubehörteil. Geeignet für Antriebe mit variabler Drehzahl von 110 bis 315 kW und einer Nennspannung von 380 bis 440 V. Dieser Lüfter erhöht die Lebensdauer des Antriebs. Die Anzahl der benötigten Lüfter hängt von den Antriebsbaureihen ab. Dieser Ventilator hat ein festes Gehäuse, das aus Kunststoff besteht. Seine Abmessungen sind 11cm (Breite) x 10cm (Länge) x 10cm (Höhe) und wiegt 1,2kg.


