Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 3

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VX5VPS3001

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussspannung - 380 .. 480 V

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480715907

Sonepar Artikelnummer

121376012

Hersteller Artikelnummer

VX5VPS3001

Hersteller Typ

VX5VPS3001

Hersteller Artikel Nr.:

VX5VPS3001

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anschlussspannung:

380 .. 480 V

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für elektronische Steuerung:

Ja

Tragbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Frequenz:

50/60 Hz

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Geeignet für Traforegelung:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Klappbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

0.658 kg

Dieses Produkt ist ein Verschleißteil für die Antriebe Altivar 340, Altivar Process 600 und Altivar Process 900. Dieser Lüfter für einen Frequenzumrichter ist ein Kühlungszubehörteil. Geeignet für Antriebe mit variabler Drehzahl von 7,5 kW bis 22 kW und einer Nennspannung von 200 V bis 480 V. Dieser Lüfter erhöht die Lebensdauer des Antriebs. 1 Lüfter für alle Antriebsbaureihen erforderlich. Dieser Ventilator hat ein festes Gehäuse, das aus Kunststoff besteht. Er hat die Maße 17,2 cm (Breite) x 23,3 cm (Länge) x 7,5 cm (Höhe) und wiegt 528 g.