Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 4

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VX5VPS4001

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussspannung - 380 .. 480 V

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480716119

Sonepar Artikelnummer

121376013

Hersteller Artikelnummer

VX5VPS4001

Hersteller Typ

VX5VPS4001

Hersteller Artikel Nr.:

VX5VPS4001

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anschlussspannung:

380 .. 480 V

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für elektronische Steuerung:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Frequenz:

50/60 Hz

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Geeignet für Traforegelung:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Klappbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145925

Gewicht:

0.566 kg

Dieses Produkt ist ein Verschleißteil für die Antriebe Altivar 340, Altivar Process 600 und Altivar Process 900. Dieser Lüfter für einen Frequenzumrichter ist ein Kühlungszubehörteil. Er eignet sich für Antriebe mit variabler Drehzahl von 15kW bis 45kW und einer Nennspannung von 200V bis 480V. Dieser Lüfter erhöht die Lebensdauer des Antriebs. 1 Lüfter für alle Antriebsbaureihen erforderlich. Dieser Ventilator hat ein festes Gehäuse, das aus Kunststoff besteht. Seine Abmessungen sind 17,3 cm (Breite) x 23,5 cm (Länge) x 7,1 cm (Höhe) und wiegt 572 g.