Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 6

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VX5VPS6001

  • Ausführung - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Anschlussspannung - 380 .. 480 V

  • Elektrischer Anschluss - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480716522

Sonepar Artikelnummer

121376014

Hersteller Artikelnummer

VX5VPS6001

Hersteller Typ

VX5VPS6001

Hersteller Artikel Nr.:

VX5VPS6001

Ausführung:

sonstige

Farbe:

sonstige

Anschlussspannung:

380 .. 480 V

Elektrischer Anschluss:

sonstige

Schutzart (IP):

IP21

Geeignet für elektronische Steuerung:

Ja

Tragbar:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Frequenz:

50/60 Hz

Mit thermischem Überlastschutz:

Ja

Geeignet für Traforegelung:

Nein

Schwenkbar:

Nein

Klappbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

84145995

Gewicht:

2.013 kg

Dieses Produkt ist ein Verschleißteil für die Antriebe Altivar Process 600 und Altivar Process 900. Dieser Lüfter für einen Frequenzumrichter ist ein Kühlungszubehörteil. Geeignet für Antriebe mit variabler Drehzahl von 55kW bis 160kW und einer Nennspannung von 200V bis 480V. Dieser Lüfter erhöht die Lebensdauer des Antriebs. 1 Lüfter für alle Antriebsbaureihen erforderlich. Dieser Ventilator hat ein festes Gehäuse, das aus Kunststoff besteht. Seine Abmessungen sind 30,4cm (Breite) x 30,8cm (Länge) x 9,8cm (Höhe) und wiegt 1,904kg.